{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-3 | |
Mărimea conului | 5 | |
⌀ exterior A | 160 mm | |
Gaură E | 42 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 66 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 92 mm | |
Număr de şuruburi prizoniere | 4 | |
⌀ de centrare B | 82,5 mm | |
Mărimea şuruburilor prizoniere | M10 | |
Pătrat de cheie K | 10 mm | |
Greutate | 9,5 kg | |
Turaţie maximă | 4.600 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 310705 160/5 | |
EAN / GTIN | 4019208026237 | |
Număr producător | 185504 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Universal cu trei bacuri oţel con scurt 160/5 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
798,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
676,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gaură E | 42 | 42 |
Greutate | 9,5 | 9 |
Înălţime cu bacuri H2 | 92 | 100 |
Mărimea conului | 5 | 5 |
Standard | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri |
Tip produs | Universal cu spirală plană | Universal cu spirală plană |