{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 160 mm | |
Lungime L | 65 mm | |
Lăţimea canalului D +0,01 | 12,68 mm | |
Lăţimea punţii B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Filet | M8 | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană |
Cod articol | 314000 160 | |
EAN / GTIN | 4019208034119 | |
Număr producător | 107503 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de portbacuri 3 piese, călite 160 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
|
|
Pentru universal tip | 160 | 160 |
Filet | M8 | M10 |
Lungime L | 65 | 65 |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | HOLEX Universal de strung cu spirală plană şi bacuri |
Lăţimea canalului D +0,01 | 12,68 | |
Lăţimea punţii B1 −0,05 | 7,94 | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană | Bacuri pentru universal cu spirală plană |