Set de portbacuri 3 piese, călite 140 mm

Cod articol: 314000 140
Setați prețul 3 buc. (86,67 € / 1 buc.)
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 140 mm
Lungime L 65 mm
Lăţimea canalului D +0,01 12,68 mm
Lăţimea punţii B1 −0,05 7,94 mm
Recomandat pentru codul de culoare Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri
Filet M8
Tip produs Bacuri pentru universal cu spirală plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 314000 140
EAN / GTIN 4019208034102
Număr producător 107502

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea bacurilor reversibile călite sau a bacurilor moi.

Adaptat pentru:

Universal cu trei bacuri Cod 310505; 310655; 310705.

Notă:

  • În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
  • Bacurile moi, de exterior şi de interior cumpărate ulterior trebuie rectificate în universal prin rotire plană şi concentrică.