{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 350 mm | |
Lungime L | 127 mm | |
Lăţimea canalului D +0,01 | 19,03 mm | |
Lăţimea punţii B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Recomandat şi pentru universal tip | 400 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Filet | M16 | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană |
Cod articol | 314000 350 | |
EAN / GTIN | 4019208034157 | |
Număr producător | 107507 |