T245 ELN D12-4-C16-05 Freză frontală cu șanfrenare de 45°.

Cod articol: 3106169
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106169
EAN / GTIN 7291075046267
Număr producător 3106169
L-Număr L23980 398

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu șanfrenare de 45°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 19.7 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 90 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T290 LNHT 0502
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături