FR D034A050-04-22-16 Freze frontală pentru plăcuțe rotunde pentru frezarea profilurilor

Cod articol: 3103291
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ROUNDMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103291
EAN / GTIN 7291075158977
Număr producător 3103291
L-Număr L23980 1002

Descriere

Descriere:

Freze frontală pentru plăcuțe rotunde pentru frezarea profilurilor

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 34 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCCW 1605
  • Lungime totală (OAL): 54 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături