ER D24A40-3-C32-16 Freze cu Plăcuţe rotunde indexabile pentru frezarea profilurilor

Cod articol: 3103190
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ROUNDMILL
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103190
EAN / GTIN 7291075117981
Număr producător 3103190
L-Număr L23980 924

Descriere

Descriere:

Freze cu Plăcuţe rotunde indexabile pentru frezarea profilurilor

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 30 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 24 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 24 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Tip frontal A
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCCW 1605
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 20 Grade
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături