HM90 EAL-D25-C25L200-16 Freze cu capăt lung pentru aluminiu.

Cod articol: 3102766
Copiaţi
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3102766
Copiaţi
EAN / GTIN 7291075150155
Copiaţi
Număr producător 3102766
Copiaţi
L-Număr L23980 1434
Copiaţi

Descriere

Descriere:

Freze cu capăt lung pentru aluminiu.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 4.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungimea capului (LH): 65 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 25.9 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături