FSB D5.0-0.50-10-10-R10 Freze de tăiat pe partea inferioară, cu flanșă

Cod articol: 3101094
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101094
EAN / GTIN 7291075099133
Număr producător 3101094
L-Număr L23980 1686

Descriere

Descriere:

R10 Freze de tăiat pe partea inferioară, cu flanșă

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.41″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.37″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.56″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 12
  • Lungime utilă (LU): 1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături