F45ST D6.00-2.00 Freză frontală cu șuruburi de 45°, cu șuruburi de prindere, care transportă SEK/MT 12 Plăcuţe

Cod articol: 3100391
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100391
EAN / GTIN 7291075258691
Număr producător 3100391
L-Număr L23980 2166

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu șuruburi de 45°, cu șuruburi de prindere, care transportă SEK/MT 12 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 6.44″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 6.44″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.26″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 4.92″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături