Piuliţă de strângere cu lagăr de alunecare ER 32

Cod articol: 309612 32
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6499 D
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ER 32 mm
Standard DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Lungimea totală L 23 mm
⌀ exterior D 50 mm
Filet M40×1,5
Moment maxim de strângere 180 Nm
Tip produs Piuliţă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309612 32
EAN / GTIN 4045197645692
Număr producător 309612 32

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Cu lagăr de alunecare, ceea ce conferă o valoare de frecare scăzută şi forţă de strângere mărită.
Cu canale.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Piuliţă de strângere cu lagăr de alunecare ER  32

Piuliţă de strângere cu lagăr de alunecare ER 32

La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
74,57 €
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat
27,45 €
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
47,79 €
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
27,19 €
⌀ exterior D 50 50 50 40
Pentru ER 32 32 32 32
Lungimea totală L 23 23 23 17,5
Filet M40×1,5 M40×1,5 M40×1,5 M40×1,5
Moment maxim de strângere 180 180 180 70
Standard DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Tip produs Piuliţă de strângere Piuliţă de strângere Piuliţă de strângere Piuliţă de strângere

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături