{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ER | 40 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Lungimea totală L | 26 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Filet | M50×1,5 | |
Moment maxim de strângere | 240 Nm | |
Tip produs | Piuliţă de strângere |
Cod articol | 309612 40 | |
EAN / GTIN | 4045197645708 | |
Număr producător | 309612 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Piuliţă de strângere cu lagăr de alunecare ER, Pentru ER: 40
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
87,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
31,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
51,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
75,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
30,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 61,9 mm | 50 mm |
Pentru ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lungimea totală L | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm | 20 mm |
Filet | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M52×1 | M50×1,5 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tip produs | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere |