{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ER | 25 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Lungimea totală L | 20,5 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Filet | M32×1,5 | |
Moment maxim de strângere | 140 Nm | |
Tip produs | Piuliţă de strângere |
Cod articol | 309612 25 | |
EAN / GTIN | 4045197645685 | |
Număr producător | 309612 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Piuliţă de strângere cu lagăr de alunecare ER 25
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
57,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 42 | 42 |
Lungimea totală L | 20,5 | 21 |
Filet | M32×1,5 | M32×1,5 |
Moment maxim de strângere | 140 | 140 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere |