{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ER | 32 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Lungimea totală L | 23 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Filet | M40×1,5 | |
Moment maxim de strângere | 180 Nm | |
Tip produs | Piuliţă de strângere |
Cod articol | 309610 32 | |
EAN / GTIN | 4045197291998 | |
Număr producător | 309610 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER High Speed, Pentru ER: 32
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
47,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
27,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
74,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
27,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 51,8 mm | 40 mm |
Pentru ER | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lungimea totală L | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 26 mm | 17,5 mm |
Filet | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M42×1 | M40×1,5 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tip produs | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere |