{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ER | 20 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Lungimea totală L | 19,5 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Filet | M25×1,5 | |
Moment maxim de strângere | 110 Nm | |
Deschidere SW | 30 mm | |
Tip produs | Piuliţă de strângere |
Cod articol | 309610 20 | |
EAN / GTIN | 4062406787318 | |
Număr producător | 309610 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER High Speed 20
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
43,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
23,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
60,98 €
33,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 34 | 34 | 38 |
Pentru ER | 20 | 20 | 20 |
Lungimea totală L | 19,5 | 19,5 | 22,6 |
Filet | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere |