{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ER | 20 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Lungimea totală L | 19,5 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Filet | M25×1,5 | |
Moment maxim de strângere | 110 Nm | |
Tip produs | Piuliţă de strângere |
Cod articol | 309580 20 | |
EAN / GTIN | 4045197743299 | |
Număr producător | 309580 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER, Pentru ER: 20
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
23,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
60,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
43,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 34 mm | 38 mm | 34 mm |
Lungimea totală L | 19,5 mm | 22,6 mm | 19,5 mm |
Filet | M25×1,5 | M28×1 | M25×1,5 |
Moment maxim de strângere | 110 Nm | 80 Nm | 110 Nm |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere |