{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ER | 16 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Lungimea totală L | 18 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Filet | M22×1,5 | |
Moment maxim de strângere | 80 Nm | |
Tip produs | Piuliţă de strângere |
Cod articol | 309580 16 | |
EAN / GTIN | 4045197151940 | |
Număr producător | 309580 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER 16
La cerere
În stoc
670 livrabil imediat
23,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat
43,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
46,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 28 | 28 | 32 |
Pentru ER | 16 | 16 | 16 |
Lungimea totală L | 18 | 18 | 18 |
Filet | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere |