{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ER | 32 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Lungimea totală L | 17,5 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Filet | M40×1,5 | |
Moment maxim de strângere | 70 Nm | |
Deschidere SW | 32 mm | |
Tip produs | Piuliţă de strângere |
Cod articol | 309621 32 | |
EAN / GTIN | 4062406093464 | |
Număr producător | 309621 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER la interior 32
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
27,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat
27,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
47,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
74,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 40 | 50 | 50 | 50 |
Pentru ER | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lungimea totală L | 17,5 | 23 | 23 | 23 |
Filet | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
Moment maxim de strângere | 70 | 180 | 180 | 180 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tip produs | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere |