{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ER | 25 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Lungimea totală L | 14,5 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Filet | M32×1,5 | |
Moment maxim de strângere | 55 Nm | |
Deschidere SW | 24 mm | |
Tip produs | Piuliţă de strângere |
Cod articol | 309621 25 | |
EAN / GTIN | 4062406093457 | |
Număr producător | 309621 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER la interior, Pentru ER: 25
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
25,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
24,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
45,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
57,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 32 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Pentru ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Lungimea totală L | 14,5 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm |
Filet | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Moment maxim de strângere | 55 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tip produs | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere |