{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ER | 25 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Lungimea totală L | 21 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Filet | M32×1,5 | |
Moment maxim de strângere | 140 Nm | |
Tip produs | Piuliţă de strângere |
Cod articol | 309580 25 | |
EAN / GTIN | 4045197151957 | |
Număr producător | 309580 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER 25
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
24,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
45,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
57,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
25,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 42 | 42 | 42 | 32 |
Pentru ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lungimea totală L | 21 | 21 | 20,5 | 14,5 |
Filet | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Moment maxim de strângere | 140 | 140 | 140 | 55 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tip produs | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere |