{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 19 mm | |
Suport | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 472 E | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
Lungimea totală L | 46 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309040 19 | |
EAN / GTIN | 4045197151810 | |
Număr producător | 309040 19 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER, ER 40, ⌀ nominal de strângere d: 19mm
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
23,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
19,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 40 | ER 32 |
⌀ exterior D | 41 mm | 33 mm |
Lungimea totală L | 46 mm | 40 mm |
⌀ nominal de strângere d | 19 mm | 19 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |