Bucşă elastică ER, ER 40, ⌀ nominal de strângere d: 10mm

Cod articol: 309040 10
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 10 mm
Suport ER 40
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 472 E
⌀ exterior D 41 mm
Lungimea totală L 46 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309040 10
EAN / GTIN 4045197151728
Număr producător 309040 10

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Notă:

Gama ⌀ de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 – 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).