Bucşă elastică ER 9 mm

Cod articol: 309040 9
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal de strângere d 9 mm
    Suport ER 40
    Standard ISO 15488-B
    Concentricitate ≤ 10 µm
    Tip 472 E
    ⌀ exterior D 41 mm
    Lungimea totală L 46 mm
    Tip produs Bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 309040 9
    EAN / GTIN 4045197151711
    Număr producător 309040 9

    Descriere

    Execuţie:

    Complet călite şi rectificate. Lustruite.

    Notă:

    Gama ⌀ de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 – 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).