Bucşă elastică ER 24 mm

Cod articol: 309040 24
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 10

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 24 mm
Suport ER 40
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 472 E
⌀ exterior D 41 mm
Lungimea totală L 46 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309040 24
EAN / GTIN 4045197151865
Număr producător 309040 24

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Notă:

Gama ⌀ de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 – 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături