{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 19 mm | |
Suport | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 470 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309000 19 | |
EAN / GTIN | 4045197151643 | |
Număr producător | 309000 19 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 19mm
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
19,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
23,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 33 mm | 41 mm |
Lungimea totală L | 40 mm | 46 mm |
⌀ nominal de strângere d | 19 mm | 19 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 470 E | 472 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |