{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 14 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304398 14 | |
EAN / GTIN | 4045197944429 | |
Număr producător | 304398 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, ⌀ de strângere D1: 14mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
131,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
139,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
167,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
112,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Forma | A | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |