{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 14 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304397 14 | |
EAN / GTIN | 4045197709226 | |
Număr producător | 304397 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con 14 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
112,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
139,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
167,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
131,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt |
⌀ exterior D | 44 | 44 | 44 | 44 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Forma | A | A | A | A |
⌀ de prindere D1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |