{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304398 8 | |
EAN / GTIN | 4045197944399 | |
Număr producător | 304398 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK cu orificiu al canalului de răcire 8 mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
136,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
147,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
176,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
131,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
122,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
193,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-5 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
⌀ exterior D | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Forma | A | A | A | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |