Portsculă cu prindere pe con SK cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, ⌀ de strângere D1: 16mm

Cod articol: 304398 16
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 20000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 16 mm
Suport HSK-A 100 scurt
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 20000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 48 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 16
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 304398 16
EAN / GTIN 4045197944436
Număr producător 304398 16

Descriere

Execuţie:

Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Suprafeţele funcţionale HSK sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 şi 50, forma A şi E se livrează direct de la producător.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portsculă cu prindere pe con SK cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, ⌀ de strângere D<sub>1</sub>: 16mm

Portsculă cu prindere pe con SK cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, ⌀ de strângere D1: 16mm

La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
131,44 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
139,00 €
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
167,50 €
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
115,92 €
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
189,00 €
139,00 €
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
116,00 €
Suport HSK-A 100 scurt HSK-A 100 scurt HSK-A 100 scurt HSK-A 100 scurt HSK-A 100 scurt HSK-A 63 A = 100
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Lungime activă dimensiune A 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
⌀ exterior D 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 16 16 16 16 16 16
⌀ de prindere D1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 20000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 6,3 la 20000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1