{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304398 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944474 | |
Număr producător | 304398 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, ⌀ de strângere D1: 32mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
136,29 €
80,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
147,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
176,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
121,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
⌀ exterior D | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Forma | A | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |