{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 3-26 mm | |
Suport | BT 50 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 40 | |
Cheie de strângere ER | 40 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302828 40 | |
EAN / GTIN | 4062406100339 | |
Număr producător | 302828 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB 40
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
126,50 €
80,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
79,80 €
50,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 A = 100 | BT 50 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 100 | 80 |
Gama de prindere | 3 ;26 | 3 ;26 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC |
Cheie de strângere ER | 40 | 40 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |