{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 1-13 mm | |
Suport | BT 50 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 20 | |
Cheie de strângere ER | 20 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302828 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100308 | |
Număr producător | 302828 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB 20
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
121,50 €
77,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 A = 100 | BT 30 A = 60 |
⌀ exterior D | 34 | 34 |
Gama de prindere | 1 ;13 | 1 ;13 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 20 | 20 |
Cheie de strângere ER | 20 | 20 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |