{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 mm | |
Suport | BT 50 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 16 | |
Cheie de strângere ER | 16 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302828 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100292 | |
Număr producător | 302828 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB 16
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
122,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
338 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
78,80 €
49,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 100 | 60 | 80 |
⌀ exterior D | 28 | 28 | 28 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Gama de prindere | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 16 | 16 | 16 |