{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 2-20 mm | |
Suport | BT 50 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 32 | |
Cheie de strângere ER | 32 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302828 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100322 | |
Număr producător | 302828 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB 32
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
124,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
98,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
442 livrabil imediat
62,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
361 livrabil imediat
110,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
109,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
61,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Normă pentru suport | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC | HPC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |