{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 2-20 mm | |
Suport | SK 40 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 32 | |
Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 | 32 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300505 32 | |
EAN / GTIN | 4062406109318 | |
Număr producător | 300505 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER Forma AD, SK 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 32
La cerere
În stoc
480 livrabil imediat
62,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
699 livrabil imediat
98,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat
123,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat
110,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Forma | AD | ADB | ADB | AD |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |