Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB 32

Cod articol: 300510 32
La cerere
În stoc
768 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru bucşe elastice tip ER 32
    ⌀ de prindere D1 2-20 mm
    Suport SK 40 A = 100
    Normă pentru suport ISO 7388-1
    Forma ADB
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC
    Gama de prindere 2 mm - 20 mm
    Lungime activă dimensiune A 100 mm
    ⌀ exterior D 50 mm
    Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 32
    Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 32
    Gaură Balluffchip da
    Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 300510 32
    EAN / GTIN 4045197284723
    Număr producător 300510 32

    Descriere

    Execuţie:

    Conul exterior şi cel interior sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
    GARANT −
    • Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1
    • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
    • Piuliţa de strângere de precizie GARANT este echilibrată cu precizie (G2,5 / 25000 min−1) şi acoperită, ceea ce amplifică forţa de strângere şi reduce uzura.
    • Găurite străpuns.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 – Forma A şi B.

    Livrare:

    Inclusiv piuliţă de strângere.

    Accesorii opţionale:

    Şurub de tragere (PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere PS Cod 308820308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucşă elastică ER Cod 308901309449, piuliţă de strângere ER Cod 309615 (pentru şaibe de etanşare), şaibă de etanşare Cod 309625309645 (pentru Cod 309615).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături