{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 3-26 mm | |
Suport | SK 40 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 40 | |
Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 | 40 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300505 40 | |
EAN / GTIN | 4062406109325 | |
Număr producător | 300505 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină cu bucşă elastică ER Forma AD 40
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
68,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
99,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
112,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
111,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
67,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC | HPC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |