{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 1-16 mm | |
Suport | SK 40 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 25 | |
Piuliţă de schimb HOLEX Cod 309580 | 25 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300505 25 | |
EAN / GTIN | 4062406108700 | |
Număr producător | 300505 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER Forma AD, SK 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25
La cerere
În stoc
634 livrabil imediat
62,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat
95,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
93,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |