{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | |
Suport | BT 30 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 32 | |
Cheie de strângere ER | 32 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302752 32 | |
EAN / GTIN | 4067263002567 | |
Număr producător | 302752 32 |