{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | |
Suport | BT 30 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 16 | |
Cheie de strângere ER | 16 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302752 16 | |
EAN / GTIN | 4067263002536 | |
Număr producător | 302752 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER Forma AD, BT 30 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm |
Forma | AD | AD |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Strategie de aşchiere | HSC | HPC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Portsculă cu prindere pe con SK |