{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | |
Suport | BT 30 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 25 | |
Cheie de strângere ER | 25 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302752 25 | |
EAN / GTIN | 4067263002550 | |
Număr producător | 302752 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER Forma AD, BT 30 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
79,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 30 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HPC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Portsculă cu prindere pe con SK |