{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | SK 50 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Lungimea totală L | 190 mm | |
Filet M | M24 | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302435 16 | |
EAN / GTIN | 4062406110543 | |
Număr producător | 302435 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK 16 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
58,98 €
48,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
40,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 | SK 40 |
Normă pentru suport | DIN 2080 | DIN 2080 |
Lungime activă dimensiune A | 63 | 63 |
Filet M | M24 | M16 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 16 | 16 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |