{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | SK 50 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Lungimea totală L | 207 mm | |
Filet M | M24 | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302435 32 | |
EAN / GTIN | 4062406110574 | |
Număr producător | 302435 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK, SK 50, ⌀ de strângere D1: 32mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
71,00 €
62,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
313,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 | PSC 80 scurt |
Normă pentru suport | DIN 2080 | ISO 26623-1 |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 72 mm | 72 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | 32 mm |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |