{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | SK 50 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Lungimea totală L | 190 mm | |
Filet M | M24 | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302435 8 | |
EAN / GTIN | 4062406110512 | |
Număr producător | 302435 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK 8 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
58,98 €
49,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
40,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 | SK 40 |
Normă pentru suport | DIN 2080 | DIN 2080 |
Lungime activă dimensiune A | 63 | 50 |
⌀ exterior D | 28 | 28 |
Lungimea totală L | 190 | 143 |
Filet M | M24 | M16 |
⌀ de prindere D1 | 8 | 8 |