{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | SK 50 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Lungimea totală L | 190 mm | |
Filet M | M24 | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302435 20 | |
EAN / GTIN | 4062406110550 | |
Număr producător | 302435 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK, SK 50, ⌀ de strângere D1: 20mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
53,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
40,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | DIN 2080 | DIN 2080 |
⌀ exterior D | 52 mm | 52 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | 20 |
Lungimea totală L | 190 mm | 156 mm |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 20 mm | 20 mm |