{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302251 6 | |
EAN / GTIN | 2050001689559 | |
Număr producător | 15.306.40.06.Z |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu strângere rapidă 6 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
149,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
172,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Suport | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt |
⌀ exterior D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |