{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302251 12 | |
EAN / GTIN | 2050001689580 | |
Număr producător | 15.306.40.12.Z |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu strângere rapidă 12 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
149,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
249,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
172,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
61,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |