{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302251 20 | |
EAN / GTIN | 2050001689627 | |
Număr producător | 15.306.40.20.Z |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu strângere rapidă 20 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
149,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
172,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
249,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
89,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 scurt | SK 30 scurt | SK 40 scurt | SK 50 scurt | SK 30 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
⌀ exterior D | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
⌀ de prindere D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HSC | HSC ;HPC |