{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302251 16 | |
EAN / GTIN | 2050001689603 | |
Număr producător | 15.306.40.16.Z |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 16mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
149,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
199,00 €
96,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
172,00 €
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 42 mm | 34 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |