Mandrină cu strângere rapidă − fretare 4,5° cu funcţie de siguranţă 16 mm

Cod articol: 302312 16
Reducere
195,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 16 mm
Suport SK 40 A = 80
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 80 mm
⌀ exterior D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Ascuţire recomandată a sculei 129100 16
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302312 16
EAN / GTIN 4045197883902
Număr producător 302312 16

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ajustare integrată a lungimii sculelor, reglare la 5 mm.
  • Pentru scule din carbură.
  • Toate cozile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu gaură Balluffchip.
  • Model întărit.

Avantaj:

Conexiune prin formă între mandrina cu strângere rapidă − fretare şi sculă
  • împiedică ieşirea sculei - siguranţă ridicată!
  • împiedică mişcarea radială sacadată.
Pe lângă avantajul siguranţei procesului, modelul consolidat al mandrinei asigură
  • înclinaţie redusă de vibraţie, adică o durată de viaţă ridicată şi suprafeţe mai bune.
  • Forţe de strângere mai mari decât în cazul mandrinei standard cu strângere rapidă − fretare.
Selecţie liberă a sculei! Secţiunea şlefuită a cozii este disponibilă şi la Hoffmann, dar sunt disponibile şi la liber!

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere în h6. Siguranţă împotriva ieşirii: coadă sculei trebuie să fie definită cu secţiune rectificată. Recomandat pentru unitate de fretare compactă inductivă, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (PS) Cod 308600308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, unităţi fretare compacte, accesorii Cod 354210354450, set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Notă:

Freza trebuie să fie prevăzută cu o secţiune şlefuită. Secţiunea şlefuită poate fi comandată pentru o sculă nouă sau o sculă existentă deja. Cod pentru secţiune şlefuită: 129100 + referinţa potrivită. Şlefuirea poate fi făcută chiar şi de utilizator, datele fiind deja disponibile la: http://ho7.eu/anschliff.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.